› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 25 A per TeSys Vario V0

Cod. Rexel TEVZ0
Cod. Produttore VZ0
Cod. EAN 3389110551853

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Durata elettrica: 100000 cicli AC-21
  • Dimensioni: 74x16x35 mm
  • Compatibilità: Interruttori V0
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ0 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 25A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V0. È possibile collegare fino a 3 VZ0 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V0. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

20 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 25 A per TeSys Vario V0
€ 4,64 x 1 pz.
(pz.)