› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 32 A per TeSys Vario V1

Cod. Rexel TEVZ1
Cod. Produttore VZ1
Cod. EAN 3389110551860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Impulsi nominali: 8 kV
  • Numero poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 74x16x35 mm
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ1 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 32A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V1. È possibile collegare fino a 3 VZ1 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V1. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

25 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 32 A per TeSys Vario V1
€ 5,20 x 1 pz.
(pz.)