› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 40 A per TeSys Vario V2

Cod. Rexel TEVZ2
Cod. Produttore VZ2
Cod. EAN 3389110551877

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Dimensioni (A x L x P): 74x16x35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ2 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 40A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V2. È possibile collegare fino a 3 VZ2 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V2. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

32 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 40 A per TeSys Vario V2
€ 8,98 x 1 pz.
(pz.)