› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Inter. sez. emerg. Vario VCF - 3 poli - 40 A - manovra rossa lucch.

Cod. Rexel TEVCF2
Cod. Produttore VCF2
Cod. EAN 3389110449358

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3P
  • Grado di protezione: IP65
  • Potenza nominale: 15 kW a 400 V AC-23A
  • Manovra: Rotativa rossa lucchettabile
  • Dimensioni base: 60x60 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VCF2 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 15kW a 400 V AC-23. È costituito da un interruttore V2 Vario e da una manovra lucchettabile rossa e gialla da montare su porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

74 mm

profondità

109 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,48 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

25 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Inter. sez. emerg. Vario VCF - 3 poli - 40 A - manovra rossa lucch.
€ 60,17 x 1 pz.
(pz.)