› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari - Vario - 1NO + 1NO

Cod. Rexel TEVZ20
Cod. Produttore VZ20
Cod. EAN 3389110551976

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NO + 1 NO
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica aria: 12 A
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Dimensioni (HxLxP): 65x20x48,5 mm
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ20 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di tipi da V02 a V6, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 2contatti NA con valori nominali per funzionamento in CA fino a 690V e in CC fino a 250V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Vario

Blocco contatti ausiliari - Vario - 1NO + 1NO
€ 22,53 x 1 pz.
(pz.)