Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCFXGE4
Cod. Produttore
VCFXGE4
Cod. EAN
3389110652369

Informazioni di prodotto

Cassetta IP65 per TeSys Vario V02...V2 - manovra rossa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys , involucro vuoto per il montaggio di un sezionatore per la commutazione principale nelle applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Da dotare di un commutatore Vario V02-V2 (da ordinare separatamente), con 4 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro per il montaggio a superficie con fissaggio a vite, 2 fori estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1.

larghezza

150 mm

Tipologia

Struttura

altezza

170 mm

profondità

152 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys Vario

Produttore

Cassetta IP65 per TeSys Vario V02...V2 - manovra rossa