› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa nera (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4

Cod. Rexel TEKAF2PZ
Cod. Produttore KAF2PZ
Cod. EAN 3389110201147

Informazioni principali

  • Compatibilità: V3, V4
  • Colore leva: Nero
  • Dimensioni piastra: 60x60 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Protezione: IP65
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti 4-8 mm
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KAF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori V3-V4 e 60-60, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 4x mm, fissaggio a viti. KAF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V3-V4 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Manovra rotativa nera (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4
€ 8,13 x 1 pz.
(pz.)