Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKZ81
Cod. Produttore
KZ81
Cod. EAN
3389110552133

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio: 4 viti
  • Peso netto: 10 g
  • Compatibilità: V3, V4, V5, V6
  • Confezione: set da 5
  • Dimensioni piastra: 60x60 o 90x90 mm
  • Serie: TeSys Vario
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio porta TeSys Vario, per selettori-sezionatori Vario. Piastra per il montaggio su porta di maniglie con 4 fissaggi a vite. È adatta per le maniglie con piastre frontali 60x60 mm o 90x90 mm per i commutatori da V3 a V6. Venduto in confezione da 5 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Produttore

Piastra montaggio maniglia su porta - TeSys Vario V3…V6