Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKDF3PZ
Cod. Produttore
KDF3PZ
Cod. EAN
3389110804799

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 63 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra frontale: Giallo
  • Dimensioni piastra: 90x90 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Fissaggio: 4 viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.

colore

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Produttore

Manovra rotativa rossa lunga per TeSys Vario V5, V6