› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contropiastra bloccaggio porta per TeSys Vario V3…V6

Cod. Rexel TEKZ74
Cod. Produttore KZ74
Cod. EAN 3389110552232

Informazioni principali

  • Compatibilità: V3-V6
  • Tipo prodotto: Blocco porta
  • Peso netto: 20 g
  • Confezione: 5 pezzi
  • Serie: TeSys Vario
  • Materiale imballo: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KZ74 è un accessorio di montaggio su porta per l'interruttore-sezionatore Vario di Schneider Electric. Piastra di interblocco che impedisce l'apertura della porta del quadro quando l'interruttore-sezionatore è in posizione ON. Può contenere maniglie per i corpi degli interruttori da V3 a V6. Venduto in confezioni da 5.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Serie

TeSys Vario

Contropiastra bloccaggio porta per TeSys Vario V3…V6
€ 13,44 x 1 pz.
(pz.)