Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKAF3PZ
Cod. Produttore
KAF3PZ
Cod. EAN
3389110804782

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: V5, V6
  • Tipo prodotto: Manovra rotativa
  • Colore leva: Nero
  • Dimensioni piastra: 90 x 90 mm
  • Protezione: IP65
  • Fissaggio: 4 viti
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti 4-8 mm
  • Serie: TeSys Vario

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KAF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori V5-V6 e 90-90, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 4x mm, fissaggio a viti. KAF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Produttore

Manovra rotativa nera lunga (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4