› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rossa lunga (max 3 lucch.) per TeSys Vario V5, V6

Cod. Rexel TEKCF3PZ
Cod. Produttore KCF3PZ
Cod. EAN 3389110804775

Informazioni principali

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Fissaggio: 4 viti
  • Dimensioni piastra: 90x90 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti 4-8 mm
  • Marcatura: 0-1
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Manovra rotativa rossa lunga (max 3 lucch.) per TeSys Vario V5, V6
€ 46,36 x 1 pz.
(pz.)