Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCF5
Cod. Produttore
VCF5
Cod. EAN
3389110804638

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 125 A
  • Poli: 3P
  • Potenza motore: 37 kW a 400 V AC-23
  • Grado protezione: IP65
  • Manovra: Rotativa lucchettabile
  • Dimensioni base: 90x90 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VCF5 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 37kW a 400 V AC-23. È costituito da un interruttore V5 Vario e da una manovra lucchettabile rossa e gialla da montare su porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

90 mm

altezza

125 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

68,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sez. emerg. Vario VCF - 3 poli - 125 A - manovra rossa lunga lucch.