Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ16
Cod. Produttore
VZ16
Cod. EAN
3389110551952

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA 50/60 Hz
  • Corrente termica: 175 A
  • Compatibilità: V5, V6
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 125x30x63 mm
  • Norme: IEC 60947-3
  • Certificazioni: GL, UL, UKCA, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZ16 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 125A a 175A 690V, compatibile con interruttori di tipo V5 e V6. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Produttore

Modulo di messa a terra - 125...175 A per TeSys Vario V5, V6