› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti - 1 polo per TeSys Vario VZ13, VZ16

Cod. Rexel TEVZ28
Cod. Produttore VZ28
Cod. EAN 3389110552041

Informazioni principali

  • Tipo: Copriviti 1 polo
  • Compatibilità: VZ13, VZ16
  • Serie: TeSys Vario
  • Grado di protezione: IP20 frontale
  • Peso netto: 20 g
  • Materiale: Privo di alogeni, senza PVC
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ28 è una protezione a 1 poli per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con moduli aggiuntivi VZ5, VZ6, VZ13 e VZ16, la copertura proteggerà dal contatto diretto sui morsetti fornendo un grado di protezione IP20 sul lato anteriore. L'uso tipico è la protezione sul lato rete di un interruttore principale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Coprimorsetti - 1 polo per TeSys Vario VZ13, VZ16
€ 6,82 x 1 pz.
(pz.)