› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo neutro aggiuntivo - 125...175 A per TeSys Vario V5, V6

Cod. Rexel TEVZ13
Cod. Produttore VZ13
Cod. EAN 3389110551921

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 125-175 A
  • Numero poli: 1N
  • Funzionamento contatti: Early make, late break
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ13 è un modulo a polo neutro aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 125A a 175A 690V, compatibile con interruttori di tipo V5 e V6. Si comporta come un contatto ad "apertura anticipata" e "pausa ritardata". Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

140 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo neutro aggiuntivo - 125...175 A per TeSys Vario V5, V6
€ 28,39 x 1 pz.
(pz.)