Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKZ66
Cod. Produttore
KZ66
Cod. EAN
3389110552294

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tenuta IP: 65
  • Dimensioni piastra: 60x60 mm
  • Materiale: Gomma
  • Compatibilità: Mini-Vario, Vario
  • Montaggio: Anteriore
  • Quantità minima: 5 pezzi
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KZ66 è un accessorio di montaggio su porta per l'interruttore-sezionatore Vario di Schneider Electric. Piastra di tenuta per interruttori da V02 a V2 e piastre frontali da 60 x 60 mm. Venduto in confezioni da 5.

diametro esterno

60 mm

forma

Piatto

diametro interno

22 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Serie

TeSys Vario

Produttore

Tenuta IP 65 per piastra ant. 60 x 60 mm e comm. camme con mtgo ant. - 5/conf