› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 63 A per TeSys Vario V3

Cod. Rexel TEVZ3
Cod. Produttore VZ3
Cod. EAN 3389110551884

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica: 100000 cicli AC-21
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ3 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 63A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V3. È possibile collegare fino a 3 VZ3 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V3. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

50 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 63 A per TeSys Vario V3
€ 11,08 x 1 pz.
(pz.)