› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti - 1 polo per TeSys Vario VZ3, VZ4, VZ12, VZ15

Cod. Rexel TEVZ27
Cod. Produttore VZ27
Cod. EAN 3389110552034

Informazioni principali

  • Compatibilità: VZ3, VZ4, VZ12, VZ15
  • Numero poli: 1P
  • Protezione: IP20 lato anteriore
  • Peso netto: 7 g
  • Materiale: Privo di alogeni e PVC
  • Confezione: 1 pezzo per unità
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ27 è una protezione a 1 poli per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con moduli aggiuntivi VZ3, VZ4, VZ12 e VZ15, la copertura proteggerà dal contatto diretto sui morsetti fornendo un grado di protezione IP20 sul lato anteriore. L'uso tipico è la protezione sul lato rete di un interruttore principale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Coprimorsetti - 1 polo per TeSys Vario VZ3, VZ4, VZ12, VZ15
€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)