› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 80 A per TeSys Vario V4

Cod. Rexel TEVZ4
Cod. Produttore VZ4
Cod. EAN 3389110551891

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata elettrica: 100000 cicli AC-21
  • Dimensioni (HxLxP): 83x20x46 mm
  • Compatibilità: V4
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ4 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 80A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V4. È possibile collegare fino a 3 VZ4 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V4. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 80 A per TeSys Vario V4
€ 15,53 x 1 pz.
(pz.)