Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ15
Cod. Produttore
VZ15
Cod. EAN
3389110551945

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 63-80 A
  • Compatibilità: V3, V4
  • Grado protezione IP: IP20
  • Connessioni: Morsetti vite
  • Dimensioni (HxLxP): 83x20x46 mm
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZ15 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 63A a 80A 690V, compatibile con interruttori di tipo V3 e V4. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Produttore

Modulo di messa a terra - 63...80 A per TeSys Vario V3, V4