› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti - 3 poli per TeSys Vario V02...V2

Cod. Rexel TEVZ8
Cod. Produttore VZ8
Cod. EAN 3389110551983

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: V02...V2
  • Tipo prodotto: Coprimorsetti
  • Protezione IP: IP20 frontale
  • Peso netto: 15 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione singola: 3x5.5x5.5 cm
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ8 è una protezione a 3 poli per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori da V02 a V2, la copertura protegge dal contatto diretto sui morsetti fornendo un grado di protezione IP20 sul lato anteriore. L'uso tipico è la protezione sul lato rete di un interruttore principale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Coprimorsetti - 3 poli per TeSys Vario V02...V2
€ 5,51 x 1 pz.
(pz.)