Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVVE0
Cod. Produttore
VVE0
Cod. EAN
3389110553116

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo contatti: 3 NO
  • Grado protezione: IP65
  • Manovra: rotativa rossa lucchettabile
  • Dimensioni: 45x55x106 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VVE0 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per l'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 7,5 kW a 400V AC-23. È costituito da un corpo interruttore V0 Vario e una manovra gialla e rossa lucchettabile da montare in pannelli modulari. Assicura una protezione IP20 sulla parte anteriore. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è

larghezza

55 mm

altezza

74 mm

profondità

106 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

14,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sez. emerg. Vario VVE per cassetta - 3 poli - 25 A - manovra rossa lucch.