Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01B3P
Cod. Produttore
FB01B3P
Cod. EAN
8013975187036

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Sezione conduttori max: 16 mm²
  • Temperatura di esercizio: -20°C ÷ 70°C
  • Fissaggio: Guida DIN 35mm
  • Serie: LWFB01B3P
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 3P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 3 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 3 poli 10x38mm 32A 690VAC base senza indicatore luminoso 3 moduli

€ 11,32 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info