Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44619
Cod. Produttore
GW44619
Cod. EAN
8011564014275

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 460x380 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Serie: 44 CE
  • Grado protezione: IP44, IP55, IP56
  • Norme: IEC 60670-1, IEC 60670-22
  • Tipo coperchio: Ciechi/trasparenti
  • Materiale autoestingente: Fino a GWT 960°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

44 CE,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI - PER CASSETTE 460X380 - IN LAMIERA ZINCATA

€ 34,18 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info