Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1111
Cod. Produttore
SM1X1111
Cod. EAN
8013975216583

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA + 1NC
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente impiego AC15: fino a 5 A
  • Corrente impiego DC13: fino a 1 A
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -20°C / +60°C
  • Serie: SM1X1111
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 1NA+1NC

tensione nominale

300 V

tensione di commutazione nominale

5 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari frontali SM1P/R 1NA+1NC montaggio frontale aggiuntivo

€ 11,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info