Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20401
Cod. Produttore
GW20401
Cod. EAN
8011564001145

Informazioni di prodotto

PORTAFUSIB.PER FUS.6,3X32 16A 250V SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

numero di poli

1

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

tipo di montaggio

montaggio frontale

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

tipo di corrente

AC

corrente di dimensionamento

16

tensione di dimensionamento

250

Produttore

PORTAFUSIBILE - 250V ac - 16A - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

€ 5,15 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.