› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Cod. Rexel GWGW20056
Cod. Produttore GW20056
Cod. EAN 8011564001213

Informazioni principali

  • Categoria: Copriforo
  • Posto: 1 modulo
  • Colore: Bianco lucido
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Resistenza termica: 125 °C / 850 °C
  • Dimensioni (LxPxH): 22,1x12,8x45,1 mm
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
€ 1,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info