› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

SUPPORTO - 3 POSTI - PLACCHE TOP SYSTEM / VIRNA / CLASSIC - SYSTEM

Cod. Rexel GWGW24201
Cod. Produttore GW24201
Cod. EAN 8011564002258

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero Top System/Virna
  • Disponibile in 14 tonalità cromatiche
  • Forma: classica e moderna Top System/Virna
  • Funzionalità: sobria e funzionale
  • Serie: SYSTEM - serie civile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Design: elegante e essenziale
  • Applicazione: installazioni civili

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Anteriore e posteriore

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

SUPPORTO - 3 POSTI - PLACCHE TOP SYSTEM / VIRNA / CLASSIC - SYSTEM
€ 1,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info