› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

PLACCA TOP SYSTEM - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Cod. Rexel GWGW22504
Cod. Produttore GW22504
Cod. EAN 8011564076693

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero Top System
  • Colore: bianco nuvola
  • Numero moduli: 4M
  • Serie: SYSTEM - serie civile
  • Design: classico e funzionale
  • Finitura: sobria e armoniosa
  • Applicazione: installazioni civili
  • Disponibilità: 14 tonalità cromatiche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

140 mm

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

140 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

PLACCA TOP SYSTEM - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM
€ 5,27 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info