Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27004
Cod. Produttore
GW27004
Cod. EAN
8011564055278

Informazioni di prodotto

Il contenitore modulare GWGW27004 offre un'installazione efficiente e protetta per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Compatibilità con la serie civile SYSTEM
  • Risparmio di tempo grazie alla componibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40
  • Adatto per ambienti residenziali, terziari e industriali
  • Affidabilità e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - PROTETTO - 4 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - IP40

€ 5,22 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info