› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5MODULI DIN

Cod. Rexel GWGW26409
Cod. Produttore GW26409
Cod. EAN 8011564002234

Informazioni principali

  • Serie: SYSTEM - serie civile
  • Supporto 1P per guida EN500
  • Accessori modulari per protezione
  • Utilizzo in impianti elettrici
  • Compatibile con interruttori modulari
  • Materiale robusto e affidabile
  • Facile montaggio su guida DIN
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail)

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Anteriore e posteriore

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5MODULI DIN
€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info