› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 8M IP40

Cod. Rexel GWGW40043
Cod. Produttore GW40043
Cod. EAN 8011564033290

Informazioni principali

  • Serie: 40 CD
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni (BxHxP): 200x180x100 mm
  • Materiale: Halogen free
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

180 mm

altezza

200 mm

profondità

100 mm

numero RAL

9016

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

47 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 8M IP40
€ 29,33 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info