› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12+1M IP40

Cod. Rexel GWGW40028
Cod. Produttore GW40028
Cod. EAN 8011564012165

Informazioni principali

  • Serie: 40 CD
  • Moduli: 12 moduli
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Materiale: Halogen Free
  • Installazione: Da parete
  • Versioni disponibili: Porta trasparente o cieca
  • Compatibilità: Estetica arredi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

215 mm

altezza

250 mm

profondità

95 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12+1M IP40
€ 25,75 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info