› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 2 POSTI - 3 MODULI DIN

Cod. Rexel GWGW26410
Cod. Produttore GW26410
Cod. EAN 8011564002241

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 2P system
  • Montaggio: Guida EN500
  • Serie: System - serie civile
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Accessori modulari: Sì, Serie 90 AM
  • Funzioni: Protezione, comando, misura
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Standard: IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail)

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Anteriore e posteriore

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 2 POSTI - 3 MODULI DIN
€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info