Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21141
Cod. Produttore
21141

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv black 2 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 2X2X0.5 QMM BL è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² garantisce un'ottima conduzione elettrica, mentre il rivestimento in materiale di alta qualità offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Il colore blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici, garantendo un'ottima performance e sicurezza. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-li-2Ycyv 2X2X0.5 Qmm Bl