Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi intrecciati /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93846-10
Cod. Produttore
93846-10
Cod. EAN
8015450000861

Informazioni di prodotto

Il cavo MEFA93846-10 offre una soluzione efficiente e affidabile per installazioni elettriche di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità ottimale
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Materiale resistente al calore e all'usura per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e stabile
  • Adatto ad ambienti residenziali e commerciali
  • Prestazioni elevate con design pratico e funzionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEFA93846-10 è un cavo di alta qualità realizzato in seta, con una lunghezza di 10 metri e una configurazione a tre conduttori da 0,75 mm². Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiale FRRTX offre una resistenza eccellente al calore e all'usura, rendendolo ideale per installazioni che richiedono durabilità e sicurezza. Il cavo è caratterizzato da una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua composizione, è adatto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione elettrica sicura e stabile. La colorazione del cavo è standardizzata per facilitarne l'identificazione e l'uso corretto. Con MEFA93846-10, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate a un design pratico e funzionale, ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

download

#N/A

Produttore

Mat.10m cavo tr.seta FRRTX 3G0,75 OR

€ 37,99 x 1 pz.
(pz.)