› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Coperchio scatola incassata rettangolare MEFA63999 con viti, protezione IP elevata, installazione sicura per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel MEFA63999
Cod. Produttore 63999
Cod. EAN 8015450639993

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio+viti x scat.
  • Compatibilità: Scatola incassata rett.
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Fissaggio: Viti incluse
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: MEFA63999

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio scatola incassata con viti MEFA63999 è un componente essenziale per l'installazione e la protezione dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi perfettamente alle scatole di montaggio, offrendo un'ottima protezione contro polvere, umidità e agenti esterni grazie al grado di protezione IP elevato. Le viti incluse assicurano un fissaggio stabile e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo accessorio permette di mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. La finitura accurata e il design compatto si integrano facilmente con altri componenti, offrendo un risultato estetico e funzionale di alto livello. La compatibilità con vari sistemi di protezione e le caratteristiche di robustezza rendono questo copertino un elemento indispensabile per installazioni affidabili e durature.
Coperchio scatola incassata rettangolare MEFA63999 con viti, protezione IP elevata, installazione sicura per impianti elettrici civili e industriali
€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)