› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO 10A illuminabile per impianti civili Matix

Cod. Rexel BTIAM5005
Cod. Produttore AM5005
Cod. EAN 8012199664118

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Illuminabile: sì
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi
  • Applicazione: uso elettrico

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici della serie Matix, progettato per il comando e l’interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione fino a 250 V e con una corrente nominale di 10 A. Si tratta di un tasto singolo con un contatto normalmente aperto (NO), ideale per applicazioni domestiche. Il dispositivo è dotato di un sistema di collegamento senza viti (bornes senza tornillo) che facilita l’installazione e garantisce una connessione sicura. Il design compatto e modulare permette un montaggio semplice all’interno di supporti e placche standard, con possibilità di retroilluminazione tramite LED. Il prodotto è realizzato con materiali plastici e metallici selezionati per assicurare durata e affidabilità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dal profilo ecologico certificato. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto per installazioni in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10A 250V ac illuminabile - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NO 10A illuminabile per impianti civili Matix
€ 4,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info