› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804BBN
Cod. Produttore AM4804BBN
Cod. EAN 8012199937977

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: MATIX
  • Consigliata Q.tà: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, colore bianco, progettata per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata per garantire un montaggio a incasso preciso e discreto, si distingue per il design semplice e funzionale, ideale per completare l’arredamento degli ambienti con eleganza. La placca è compatibile con sistemi modulari, offrendo una soluzione pratica e versatile per la gestione degli elementi di commutazione. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e luminoso, adattandosi facilmente a diversi stili di interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli bianco incasso residenziale
€ 5,47 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info