›

H07Z-K RED 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK51772M
Cod. Produttore 51772M

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Materiale isolante: Poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Proprietà: autoestinguente, basso fumo
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K RED 1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, presenta un isolamento in materiale di prima scelta che garantisce protezione contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Il colore rosso del rivestimento permette una facile identificazione e differenziazione all’interno dell’impianto elettrico. La sezione di 1,5 millimetri quadrati assicura una buona conduttività e capacità di trasmissione delle correnti, rendendolo ideale per collegamenti domestici e industriali. La struttura rigida e la qualità del materiale del conduttore assicurano una posa semplice e duratura, rispettando le normative di sicurezza. Questo cavo è compatibile con sistemi di distribuzione elettrica di classe europea, offrendo un’elevata affidabilità nel tempo. La sua conformità alle normative di sicurezza e le certificazioni di qualità lo rendono un elemento essenziale per installazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

H07Z-K RED 1,5 QMM