Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi intrecciati /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93808-10
Cod. Produttore
93808-10
Cod. EAN
8015450000816

Informazioni di prodotto

Il cavo MEFA93808-10 offre un'installazione semplice e affidabile per impianti elettrici di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale in seta
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti o difficili da raggiungere
  • Robustezza e durata garantite per interventi sicuri e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente trasmissione elettrica con tre conduttori da 1,5 mm²
  • Riduzione delle interferenze per un funzionamento ottimale
  • Efficienza energetica e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEFA93808-10 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 10 metri, questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, specificamente progettato per un uso prolungato e sicuro. La sua costruzione in seta lo rende flessibile e resistente, facilitando l'installazione in spazi ristretti o difficili da raggiungere. Il cavo è composto da tre conduttori di 1,5 mm², che forniscono una capacità di trasmissione elettrica adeguata per molteplici utilizzi, rendendolo ideale per impianti elettrici domestici e industriali. La sua versatilità lo rende adatto per applicazioni che richiedono una connessione elettrica affidabile e duratura. Inoltre, il design del cavo è studiato per ridurre al minimo le interferenze e garantire un funzionamento ottimale. Il MEFA93808-10 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo robusto, efficiente e di facile utilizzo, senza compromettere la sicurezza e la qualità.

download

#N/A

Cavo Colore 825

Bianco

Produttore

Mat.10m cavo tr.seta FRRTX 3G1,5 BI

€ 57,18 x 1 pz.
(pz.)