Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi intrecciati /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93808
Cod. Produttore
93808
Cod. EAN
8015450938089

Informazioni di prodotto

Il cavo MEFA93808 offre prestazioni elevate e facilità di installazione per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Elevata flessibilità per installazioni agevoli anche in spazi ridotti
  • Materiale di alta qualità che garantisce durabilità nel tempo
  • Conformità agli standard di sicurezza per un lavoro affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a materiali performanti
  • Versatilità d’uso in impianti di illuminazione e distribuzione
  • Estetica neutra che si integra in ogni ambiente
Descrizione del produttore: Il cavo MEFA93808 è un cavo a tre conduttori da 1,5 mm², realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La sua costruzione in seta offre una flessibilità eccellente, rendendolo facile da installare anche in spazi ristretti. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un utilizzo sicuro e affidabile in qualsiasi contesto. Disponibile in un elegante colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico o domestico, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te.

download

#N/A

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Bianco

Produttore

Cavo tr.seta FRRTX 3G1,5 mat.100m BI