Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
isolamento filo
PVC
marcatura filo
colore
numero di fili
8
diametro esterno circa
13.9 mm
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
0.5 mm²
colore del rivestimento
grigio
materiale del rivestimento
schermatura tramite elemento ritorto
intrecciato
schermatura su ritorcitura
elemento ritorto
coppie
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-30 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te