Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21093
Cod. Produttore
21093

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY-CY grey 4 x 2 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 4X2X0 è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una configurazione di quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'interfaccia elettrica sicura e stabile. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo adatto a una varietà di utilizzi industriali e commerciali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, garantendo un'ottima protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni di automazione, controllo e comunicazione, dove è fondamentale mantenere un segnale elettrico chiaro e senza interferenze. Grazie alla sua affidabilità, il cavo PAAR-TRONIC è una scelta intelligente per professionisti del settore elettrico e installatori.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 4X2X0.