Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21102
Cod. Produttore
21102

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY-CY grey 3 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 3X2X0 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile di segnali e potenza. La sua configurazione a tre conduttori da 2 mm² offre una flessibilità ottimale e facilita l'installazione in spazi ristretti. Il cavo presenta una guaina protettiva che garantisce una resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende perfetto per impianti elettrici, automazioni e applicazioni industriali. Con una buona resistenza agli strappi e alle sollecitazioni, questo cavo è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

12.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 3X2X0.