Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMHMON032B
Cod. Produttore
HMON032B
Cod. EAN
8023903283211

Informazioni di prodotto

MONITOR LED 32" VGA HDMI BNC AUDIO FULL-HD

Documentazione tecnica

24Monitor a colori, display LED da 32'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 400/200. Accessorio per il montaggio a parete in dotazione, base da tavolo NON disponibile.

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

nero

diagonale schermo in pollici

32

numero max. di ingressi video

4

diagonale schermo

81.28 cm

profondità

55 mm

altezza

446 mm

larghezza

738 mm

Produttore

Serie Advance - Server archiviazione 24 HDD 3.5", supporta RAID, 800Mbps registrazione, CPU Intel Xeon, 2 alimentatori 800W