Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMMMON024B
Cod. Produttore
MMON024B
Cod. EAN
8023903412840

Informazioni di prodotto

MONITOR LED 24", VGA, HDMI, AUDIO

Documentazione tecnica

24Monitor a colori, display LED da 24", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 75/75, base da tavolo in dotazione.

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

nero

con display On Screen

profondità

68 mm

larghezza

522 mm

altezza

381 mm

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

24

Produttore

Monitor LED 24" Full HD 16:9, ingressi VGA e HDMI, audio integrato, attacco VESA 75x75, base tavolo inclusa