Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD21PPHV
Cod. Produttore
CCMLCD21PPHV

Informazioni di prodotto

MONITOR LCD 22" 1XHDMI 1XVGA PLAST

Documentazione tecnica

Il monitor GGCCMLCD21PPHV è un dispositivo versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di visualizzazione più elevate. Con uno schermo da 22 pollici, offre una risoluzione eccellente e una chiarezza delle immagini che rende ogni dettaglio nitido. È dotato di un'uscita HDMI e di una porta VGA, permettendo una facile connessione a diversi dispositivi. Realizzato in plastica resistente, il monitor è progettato per garantire durabilità e un aspetto elegante in qualsiasi ambiente. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo ideale sia per uffici che per utilizzi domestici. La compatibilità con vari sistemi operativi lo rende un'opzione versatile per ogni utente. Con un design ergonomico e funzionale, il monitor GGCCMLCD21PPHV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Il monitor GIGAMEDIA CCMLCD21PPHV è un monitor dedicato alle applicazioni di sicurezza. Può visualizzare una risoluzione dell'immagine fino a 1080P (1920 x 1080). È progettato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sua tecnologia LED consente una visualizzazione e una resa cromatica di alta qualità I suoi ingressi HDMI/VGA consentono di collegare un gran numero di periferiche. Le sue dimensioni ne consentono l'installazione su scrivania con il piedino in dotazione o il fissaggio su supporto a parete grazie al suo sistema di fissaggio VESA 75. Lo schermo GIGAMEDIA è una risorsa essenziale per le tue applicazioni di sicurezza

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

indipendente

Produttore

MONITOR 22 1XHDMI 1XVGA PLASTIC

€ 103,05 x 1 pz.
(pz.)