Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300613614
Cod. Produttore
300613614
Cod. EAN
6954273696894

Informazioni di prodotto

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 40 m 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE78H0T-IT3F è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza. Dotata di una forma a turret, questa telecamera è ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua tecnologia Turbo 4 offre immagini nitide e dettagliate, rendendola perfetta per monitorare aree sensibili. Realizzata con materiali resistenti, è progettata per resistere a diverse condizioni ambientali, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Il design elegante e compatto consente un'integrazione discreta in qualsiasi contesto. Con una gamma di funzionalità avanzate, questa telecamera è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di sorveglianza efficace e duratura.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

91,03 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,3 W

diametro

109,82 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

86 ... 55 GRADO

Angolo di osservazione verticale

63 ... 40 GRADO

Produttore

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 40m per sorveglianza interna ed esterna